Beli Electric Rivet Gun di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  2. KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Mulai

    Rp2.999.900

    KOBE RED LINE Mesin Rivet Pneumatik
    Deskripsi:
    Pistol keling dengan empat kepala paku keling yang berbeda dengan ukuran 2.4, 3.2, 4.0, dan 4.8mm. Paku keling mudah dipasang dengan menarik pelatuk dan tanpa risiko ruas jari rusak. Di bagian belakang pistol ada bagian yang menangkap shank paku keling. Disediakan dalam kotak kit dengan koleksi paku keling, rahang, hidung, suku cadang, dan peralatan yang lengkap. Pistol ini akan bekerja pada hampir semua kompresor dengan tangki reservoir.
    atribut:
    • Handle Style: Pistol Grip
    • Noise/Vibration Information (m/s²): Vibration Emission Value Ah 101
    • Overall Height (mm): 270
    • Includes: 4 Packs of Rivets in sizes :2.4, 3.2, 4.0, 4.8.
    • Product Number: KRK001
  3. POP Blind Rivet Open Type Rivet
    57%
    Mulai

    Rp759.900

    POP Blind Rivet Open Type Rivet
    Deskripsi:
    -A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
    • Rivet Length: 9.5mm
    • Flange Diameter: 6.4mm
    • Rivet Diameter: 3.2mm
    • Pilot Hole Diameter: 3.3mm
    • Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
    • Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
    • Shear Load: 699N
    • Tensile Load: 980N
  4. Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,
    Mulai

    Rp3.099.900

    Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,
    Deskripsi:
    Heavy duty industrial grade rivet nut inserter for use with M3-M12 aluminium, steel and stainless steel rivet nuts. Features and Benefits - Unique mechanism reduces operator effort by 40% - Ergonomically designed PVC shock-proof handle to eliminate operator fatigue - Easy and effortless to use with its long arm design - Working stroke identification scale - Easy design to release stuck rivet nuts - Complete with 7 mandrel kits: M3, M4, M5, M6, M8, M10 & M12 and wrench
    atribut:
    • Overall Length (mm): 410
    • Product Type: Riveter
    • For use with: M3-M12 aluminium, steel and stainless steel rivet nuts
  5. TRUSCO Blind Rivet
    Mulai

    Rp69.900

    TRUSCO Blind Rivet
    Deskripsi:
    The blind rivet can be easily fastened to the base material that does not turn around the back side, the sealed thin plate. Truck, bus, insulated car panel, train, water bike, home electric appliances, lighting equipment, steel furniture.
    atribut:
    • Finishing Material: Flange / shaft aluminum / iron
    • Purpose of Use: Trucks, buses, insulated car panels, trains, water motorbike, household appliances, lighting fixtures, steel furniture, etc. Sashes, doors, verandas, shutters, signboards, stepladders, kitchen equipment, etc.
  6. Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -Since it is a ratchet type, blind rivet caulking work can be conducted conveniently with one hand.-Iron rivets with 4.8mm, which was difficult previously, can also be used.-Nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)-Spanner for nose piece tightening 10mm across flats
    atribut:
    • Accessories: Nosepiece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm), Spanner for nosepiece tightening 10mm across flats
    • Total Length (mm): 230
  7. MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)
    Mulai

    Rp4.399.900

    MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)
    Deskripsi:
    The M12 Rivet Tool is the first cordless solution that delivers fast, easy riveting while maintaining performance, durability, and size. The M12 Rivet Tool can pull up to 250 4.8mm stainless steel rivets or 450 3.2mm steel rivets on one charge with a 1.5Ah battery, and reduces muscle effort from a hand tool by 60%. No compressors or hoses during set up and operation makes this tool a great replacement to pneumatic products. 2X longer life over current cordless solutions delivers greater durability from common jobsite conditions and use. This is the most compact cordless rivet tool on the market, measuring only 164mm in length allowing users more access in tight spaces. The M12 Rivet Tool is part of the M12 battery platform, offering 90+ solutions on one battery system.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  8. SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    SIP Blind Rivet (Paku Keling)
    Deskripsi:
    Paku Rivet dari SIP ini mempunyai variasi ukuran 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm dan biasa digunakan untuk kontraktor bangunan
  9. monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.899.900

    monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    Since it is air, it can caulk the rivet strongly and crimp a large amount of rivet quickly.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Accessories: PT1 / 4 coupler, dedicated spanner x 2, nose piece (2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4), replacement jaw x 3 sets, replacement jaw case, replacement jaw busher, spring
    • Height (mm): 300
    • Air Connection Port: PT1 / 4
    • Compatible Materials: For iron, aluminum and stainless steel
    • Rivet Diameter Use Range (Ø mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 5.6, 6.4
    • Stroke (mm): 14
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.62
  10. Kenmaster Tang Rivet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

  11. CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    25%
    Mulai

    Rp26.999.900

    CHERRY Hydraulic Hand Rivet Tool
    atribut:
    • Total Length (inch): 5-7/16
    • Rivet Diameter Applicable Range (inch): 1/8,5/32,3/16
    • Jaws: 701B18,782-010
  12. KRISBOW Tang Rivet Set
    Mulai

    Rp159.900

    KRISBOW Tang Rivet Set
    Deskripsi:
    Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mm
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
  13. LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    59%
    Mulai

    Rp569.900

    LOBSTER(LOBTEX) Hand Riveter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    -The soft grip handle is designed for easy holding. Strong blind rivets can be broken easily.
  14. Vessel Rachet Rivet Gun
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Vessel Rachet Rivet Gun
    atribut:
    • Overall Length (mm): 230
    • Weight (g): 570
    • Pack Size (mm): 350x140x30
  15. Sherlock Tang Rivet
    Mulai

    Rp139.900

    Sherlock Tang Rivet
    atribut:
    • Size (mm): 1.5-2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  16. Sherlock Paku Rivet
    27%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  17. KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    Mulai

    Rp359.900

    KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
  18. SIP Blind Rivet
    53%
    Mulai

    Rp109.900

    SIP Blind Rivet
    atribut:
    • Material: Aluminium
  19. TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    TEKIRO Air Riveter (Tang Rivet Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Riveter 7" / Air riveter-1Air Riveter merk Tekiro- Ukuran 7"- Nosepieces for : 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Lightweight Cast Aluminum Body- Acetate Spent Mandrel Container- Ideal For Automotive and Construction Assembly Work- Easy operation in any position with one hand- The heat treatment Hardened Steel Jaws Make Sure the Steel nails Cut Quickly
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 262
    • Dimension 2 (mm): 165
    • Dimension 3 (mm): 78
    • Dimension 4 (mm): 119
Daftar Harga Electric Rivet Gun Terbaru November 2026
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
KOBE RED LINE Mesin Rivet PneumatikRp2.999.900
POP Blind Rivet Open Type RivetRp759.900
Kennedy Rivet Nut Inserter M3-M12,Rp3.099.900
TRUSCO Blind RivetRp69.900
Vessel Hand Riveter Ratchet Rivet Gun (Tang Rivet)Rp1.699.900
MILWAUKEE Cordless Riveting Tool (Rivet gun)Rp4.399.900
SIP Blind Rivet (Paku Keling)Rp239.900
monotaro Air Riveter (Tang Rivet Angin)Rp3.899.900
Kenmaster Tang RivetRp49.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)